Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 130 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 130 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 130 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 130 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 130 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 130 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 130 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 130 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13949
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13949
EAN/GTIN:
     4028203342839
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8x130 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
102
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
130 mm
b:
28
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
13
s:
6
d:
8
ds:
8
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
130 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3191*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1164*
€ 4,89852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5149*
€ 0,61273
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4291*
€ 0,51063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3991*
€ 0,47493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3891*
€ 0,46303
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3191*
€ 0,37973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.