Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 100, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 100, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 100, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 100, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 100, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 100, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 100, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 100, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-14027
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14027
EAN/GTIN:
     4028203266791
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 14x100 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
60
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Außendurchmesser:
21
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
21
s:
12
d:
14
l:
100 mm
b:
40
Normart:
DIN
Gewindelänge:
40 mm
Kopfhöhe:
14 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
ds:
14
Antriebsgröße:
12
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5671*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,0892*
€ 7,24615
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4892*
€ 6,53215
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0318*
€ 1,22784
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8863*
€ 1,0547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8763*
€ 1,0428
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8363*
€ 0,9952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6971*
€ 0,82955
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,5671*
€ 0,67485
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.