Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-14038
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14038
EAN/GTIN:
     4028203266715
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 14x35 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Außendurchmesser:
21
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
21
s:
12
d:
14
l:
35 mm
b:
35
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Kopfhöhe:
14 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
ds:
14
Antriebsgröße:
12
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2952*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9487*
€ 4,69895
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3952*
€ 0,47029
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3752*
€ 0,44649
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3552*
€ 0,42269
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2952*
€ 0,35129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.