Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 6, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 6, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 6, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 6, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 6, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 6, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 6, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 6, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-14104
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14104
EAN/GTIN:
     4028203267132
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 3x6 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Außendurchmesser:
5,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
2,5
d:
3
l:
6 mm
b:
6
k:
3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
5,5
Normart:
DIN
Kopfhöhe:
3 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
ds:
3
Antriebsgröße:
2,5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
6 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0162*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0876*
€ 2,48424
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.