Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 8, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 8, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 8, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 8, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 8, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 8, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 8, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 8, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-14122
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14122
EAN/GTIN:
     4028203265145
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 4x8 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Außendurchmesser:
7
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
7
s:
3
d:
4
l:
8 mm
b:
8
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Kopfhöhe:
4 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
ds:
4
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0144*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0795*
€ 2,47461
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.