Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 90, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 90, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 90, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 90, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 90, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 90, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 90, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 90, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-14145
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14145
EAN/GTIN:
     4028203265121
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 5x90 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
68
Produktart:
Standard
Außendurchmesser:
8,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
90 mm
b:
22
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Gewindelänge:
22 mm
Kopfhöhe:
5 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
ds:
5
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0974*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,529*
€ 3,00951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1205*
€ 2,5234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1651*
€ 0,19647
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1377*
€ 0,16386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.