Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-14186
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14186
EAN/GTIN:
     4028203266104
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 35
Weitere Informationen:
Gewinderichtung:
standard rechts
Ausführung:
Zylinderschrauben
Kopfhöhe (gesamt):
8 mm
Kopfdurchmesser der Schraube:
13,27 mm
Schlüsselweite:
6
Schaftlänge:
7
Innensechskant:
6 mm
Gewinde:
M8
Produktart:
Standard
Gesamtlänge:
43 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Außendurchmesser:
13
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
28
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
35 mm
Normart:
DIN
Gewindelänge:
28 mm
Kopfhöhe:
8 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
ds:
8
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0489*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4484*
€ 2,9136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0551*
€ 2,44557
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.