Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 8, 8.8 verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 8, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 8, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 8, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 8, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 8, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-14195
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14195
EAN/GTIN:
     4055248035211
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8x8 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Außendurchmesser:
13
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
8 mm
b:
8
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Kopfhöhe:
8 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
ds:
8
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,67*
€ 34,1173
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,20*
€ 33,558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,85*
€ 31,9515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,98*
€ 30,9162
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,31*
€ 30,1189
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,69*
€ 24,6211
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,15*
€ 20,4085
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.