Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14214
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14214
EAN/GTIN:
     4028203338818
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10x35 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
3
Kopfhöhe:
10
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
35 mm
b:
32
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
10
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1078*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6852*
€ 3,19539
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2311*
€ 0,27501
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1859*
€ 0,22122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1749*
€ 0,20813
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1659*
€ 0,19742
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1368*
€ 0,16279
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.