Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 45, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 45, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 45, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 45, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 45, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 45, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14262
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14262
EAN/GTIN:
     4055248035808
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 14x45 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
5
Kopfhöhe:
14
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
21
s:
12
d:
14
l:
45 mm
b:
40
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
14
Gewinde:
M 14
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
12
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1128*
€ 4,89423
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6095*
€ 0,72531
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.