Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 75, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 75, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 75, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 75, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 75, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 75, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14305
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14305
EAN/GTIN:
     4055248036102
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 18x75 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
27
Kopfhöhe:
18
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
27
s:
14
d:
18
l:
75
b:
48
k:
18
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
18
Gewinde:
M 18
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
75 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5989*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7539*
€ 5,65714
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3039*
€ 5,12164
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,2397*
€ 2,66524
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,1389*
€ 2,54529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0989*
€ 2,49769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0089*
€ 2,39059
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5989*
€ 1,90269
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.