Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 160, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 160, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 160, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 160, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 160, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 160, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14386
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14386
EAN/GTIN:
     4057221351769
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 30x160 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
88
Kopfhöhe:
30
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
s:
22
d:
30
l:
160 mm
b:
72
k:
30
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
45
ds:
30
Gewinde:
M 30
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
22
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
160 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,9242*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,5362*
€ 13,72808
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,643*
€ 10,28517
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,3697*
€ 8,76994
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,4242*
€ 7,6448
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,2642*
€ 7,4544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,0042*
€ 7,145
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9242*
€ 5,8598
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.