Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14481
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14481
EAN/GTIN:
     4028203338740
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8x80 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
52
Kopfhöhe:
8
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
80 mm
b:
28
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
8
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1413*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1412*
€ 3,73803
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4275*
€ 0,50873
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3955*
€ 0,47065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2371*
€ 0,28215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2211*
€ 0,26311
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2141*
€ 0,25478
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1763*
€ 0,2098
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1413*
€ 0,16815
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.