Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 30, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 30, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 30, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 30, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 30, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 30, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 30, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 30, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14539
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14539
EAN/GTIN:
     4028203341528
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 16x30 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
30 mm
b:
30
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
ds:
16
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,351*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7405*
€ 5,6412
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7524*
€ 0,89536
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,581*
€ 0,69139
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,561*
€ 0,66759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.