Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 140, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 140, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 140, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 140, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 140, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 140, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 140, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 140, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14573
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14573
EAN/GTIN:
     4028203654222
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 24x140 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
80
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
140 mm
b:
60
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
24
Gewinde:
M 24
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
140 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1226*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6026*
€ 5,47709
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,3826*
€ 5,21529
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2426*
€ 5,04869
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1526*
€ 4,94159
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8826*
€ 4,62029
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1226*
€ 3,71589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.