Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 200, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 200, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 200, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 200, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 200, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 200, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 200, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 200, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14577
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14577
EAN/GTIN:
     4028203654253
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 24x200 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
140
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
60
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
200 mm
ds:
24
Gewinde:
M 24
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
200 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,4439*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,6514*
€ 10,29517
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,2802*
€ 7,47344
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,2533*
€ 6,25143
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,5639*
€ 5,43104
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5239*
€ 5,38344
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2739*
€ 5,08594
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4439*
€ 4,09824
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.