Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 40, 12.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 40, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 40, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 40, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 40, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 40, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 40, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 40, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14578
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14578
EAN/GTIN:
     4028203654093
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 24x40 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
40 mm
b:
40
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
ds:
24
Gewinde:
M 24
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,2625*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4905* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,9525*
€ 70,15348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,1225*
€ 67,97578
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 47,5725*
€ 56,61128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,3025*
€ 55,09998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,2425*
€ 53,83858
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,3125*
€ 52,73188
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,2625*
€ 44,34238
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.