Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 45, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 45, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 45, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 45, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 45, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 45, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 45, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 45, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14579
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14579
EAN/GTIN:
     4028203654109
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 24x45 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
45 mm
b:
45
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
ds:
24
Gewinde:
M 24
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,835*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,2748*
€ 6,27701
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,3212*
€ 5,14223
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9512*
€ 4,70193
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,8976*
€ 3,44814
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8576*
€ 3,40054
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,445*
€ 2,90955
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,385*
€ 2,83815
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,275*
€ 2,70725
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,835*
€ 2,18365
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.