Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 300 4.6 blank, mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 300 4.6 blank, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 300 4.6 blank, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 300 4.6 blank, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 300 4.6 blank, mit Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-1459
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1459
EAN/GTIN:
     4057221657618
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 300
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfdurchmesser:
30,65
Kopfhöhe:
6,95
v:
12,7
f:
8,75
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
dk:
30,65
d:
12
l:
300 mm
b:
49
k:
6,95
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
300 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0589*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,747*
€ 4,45893
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,427*
€ 4,07813
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,7153*
€ 2,04121
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,4389*
€ 1,71229
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3889*
€ 1,65279
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3389*
€ 1,59329
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0589*
€ 1,26009
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.