Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 30, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 30, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 30, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 30, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 30, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 30, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 30, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 30, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14602
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14602
EAN/GTIN:
     4028203652938
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 3x30 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
12
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
5,5
s:
2,5
d:
3
l:
30 mm
b:
18
k:
3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
3
Gewinde:
M 3
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
2,5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0415*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3771*
€ 2,82875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.