Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 55, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 55, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 55, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 55, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 55, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 55, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 55, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 55, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14632
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14632
EAN/GTIN:
     4028203340392
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 5x55 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
33
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
55 mm
b:
22
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
5
Gewinde:
M 5
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
55 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0949*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5217*
€ 3,00082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,117*
€ 2,51923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1625*
€ 0,19338
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1352*
€ 0,16089
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.