Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 25, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 25, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 25, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 25, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 25, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 25, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 25, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 25, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14668
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14668
EAN/GTIN:
     4028203340699
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8x25 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
25 mm
b:
25
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
ds:
8
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0666*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6422*
€ 3,14422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2036*
€ 2,62228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1364*
€ 0,16232
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.