Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 30, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 30, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 30, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 30, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 30, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 30, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 30, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 30, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14669
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14669
EAN/GTIN:
     4028203340705
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8x30 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
2
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
30 mm
b:
28
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
8
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0769*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5056*
€ 2,98166
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1016*
€ 2,5009
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1603*
€ 0,19076
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1333*
€ 0,15863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.