Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschraube 10x120mm Stahl 8.8 blank niedriger Kopf Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 Zylinderschraube 10x120mm Stahl 8.8 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 10x120mm Stahl 8.8 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 10x120mm Stahl 8.8 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 10x120mm Stahl 8.8 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 10x120mm Stahl 8.8 blank niedriger Kopf Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-14683
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14683
EAN/GTIN:
     4057221430341
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 10 x 120
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
120 mm
b:
26
k:
6,5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Innensechskant
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
Antriebsgröße:
8
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
120 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
6912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2612*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2219*
€ 5,02406
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,377*
€ 2,82863
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,277*
€ 2,70963
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8448*
€ 2,19531
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5412*
€ 1,83403
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,2612*
€ 1,50083
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.