Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschraube 16x130mm Stahl 8.8 blank niedriger Kopf Innensechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6912 Zylinderschraube 16x130mm Stahl 8.8 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 16x130mm Stahl 8.8 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 16x130mm Stahl 8.8 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 16x130mm Stahl 8.8 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 16x130mm Stahl 8.8 blank niedriger Kopf Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-14729
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14729
EAN/GTIN:
     4057221431478
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 16 x 130
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
Antriebsgröße:
14
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
130 mm
b:
44
k:
10
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Innensechskant
b=l>200 mm:
57
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
130 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
6912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,865*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,9146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,32*
€ 117,0008
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,505*
€ 107,70095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,325*
€ 105,10675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,495*
€ 104,11905
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,865*
€ 86,70935
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.