Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschraube 8x90mm Stahl 8.8 blank niedriger Kopf Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 Zylinderschraube 8x90mm Stahl 8.8 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 8x90mm Stahl 8.8 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 8x90mm Stahl 8.8 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 8x90mm Stahl 8.8 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 8x90mm Stahl 8.8 blank niedriger Kopf Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-14848
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14848
EAN/GTIN:
     4057221434790
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 8 x 90
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
90 mm
b:
22
k:
5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Innensechskant
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
-
b=l<125 mm:
22
Antriebsgröße:
6
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
90 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
6912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7209*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,562*
€ 7,80878
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,922*
€ 7,04718
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0914*
€ 1,29877
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9209*
€ 1,09587
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9009*
€ 1,07207
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7209*
€ 0,85787
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.