Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschraube 20x40mm Stahl 8.8 verzinkt niedriger Kopf Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 Zylinderschraube 20x40mm Stahl 8.8 verzinkt niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 20x40mm Stahl 8.8 verzinkt niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 20x40mm Stahl 8.8 verzinkt niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 20x40mm Stahl 8.8 verzinkt niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 20x40mm Stahl 8.8 verzinkt niedriger Kopf Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-14886
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14886
EAN/GTIN:
     4057221426818
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 08.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 20 x 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
30
s:
17
d:
20
l:
40 mm
k:
12
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Innensechskant
b=l>200 mm:
65
b=l 125-200 mm:
52
b=l<125 mm:
46
Antriebsgröße:
17
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
40 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
6912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7337*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6818*
€ 5,57134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2518*
€ 5,05964
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,4268*
€ 2,88789
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4068*
€ 2,86409
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,3037*
€ 2,7414
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2337*
€ 2,6581
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1337*
€ 2,5391
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7337*
€ 2,0631
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.