Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschraube 8x40mm Stahl 8.8 verzinkt niedriger Kopf Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 Zylinderschraube 8x40mm Stahl 8.8 verzinkt niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 8x40mm Stahl 8.8 verzinkt niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 8x40mm Stahl 8.8 verzinkt niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 8x40mm Stahl 8.8 verzinkt niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 8x40mm Stahl 8.8 verzinkt niedriger Kopf Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-14936
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14936
EAN/GTIN:
     4055248039950
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 08.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 8 x 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
b=l<125 mm:
22
Antriebsgröße:
6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
40 mm
k:
5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Innensechskant
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
-
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
40 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
6912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1367*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8822*
€ 3,42982
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3617*
€ 0,43042
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3347*
€ 0,39829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2285*
€ 0,27192
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1927*
€ 0,22931
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1817*
€ 0,21622
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1737*
€ 0,2067
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1367*
€ 0,16267
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.