Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 Zylinderschraube 6x20mm Stahl 8.8 verzinkt niedriger Kopf Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7984 Zylinderschraube 6x20mm Stahl 8.8 verzinkt niedriger Kopf Innensechskant
DIN 7984 Zylinderschraube 6x20mm Stahl 8.8 verzinkt niedriger Kopf Innensechskant
DIN 7984 Zylinderschraube 6x20mm Stahl 8.8 verzinkt niedriger Kopf Innensechskant
DIN 7984 Zylinderschraube 6x20mm Stahl 8.8 verzinkt niedriger Kopf Innensechskant
DIN 7984 Zylinderschraube 6x20mm Stahl 8.8 verzinkt niedriger Kopf Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-15113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15113
EAN/GTIN:
     4055248040574
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 08.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf - Abmessung: M 6 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
10
s:
4
d:
6
l:
20 mm
b:
18
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
6
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
-
b=l<125 mm:
18
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
M 6
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7984
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, m6x20 din7984 8.8, din 7984, din 7984 m6, 7984-6-20-8,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0287*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3598*
€ 2,80816
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.