Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 20, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 20, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 20, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 20, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 20, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-15210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15210
EAN/GTIN:
     4055248040802
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
10,2
s:
3
d:
5
L:
20 mm
k:
3,1
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
5
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
20 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0371*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3614*
€ 2,81007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.