Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 35, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 35, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 35, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 35, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 35, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-15228
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15228
EAN/GTIN:
     4055248040840
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 35
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
13,44
s:
4
d:
6
L:
35 mm
k:
3,72
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
6
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
35 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0452*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2867*
€ 2,72117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8933*
€ 2,25303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.