Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 16 x 80, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 16 x 80, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 16 x 80, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 16 x 80, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 16 x 80, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-15299
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15299
EAN/GTIN:
     4055248041212
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 16x80 8.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ds:
16
Antriebsgröße:
10
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
33,6
s:
10
d:
16
l:
80 mm
k:
8,8
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
80 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,771*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,6116*
€ 7,8678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0016*
€ 7,1419
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,021*
€ 1,21499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,011*
€ 1,20309
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,961*
€ 1,14359
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,771*
€ 0,91749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.