Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 16, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 16, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 16, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 16, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 16, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-15378
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15378
EAN/GTIN:
     4057221474468
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 10x16 10 / 10.9, blank Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
22,4
s:
6
d:
10
l:
16 mm
k:
6,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
10
Antriebsgröße:
6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
16 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0863*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7293*
€ 3,24787
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2829*
€ 2,71665
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1486*
€ 0,17683
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.