Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x10mm Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x10mm Messing blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x10mm Messing blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x10mm Messing blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x10mm Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-15461
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15461
EAN/GTIN:
     4055248042493
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 Messing Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
1,2
Gewinde:
M 4
Gewindelänge min.:
38
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
dk:
7,0
d:
4
l:
10 mm
k:
2,6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
1,2
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,054*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5896*
€ 3,08162
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1622*
€ 2,57302
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1398*
€ 0,16636
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.