Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x6mm Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x6mm Messing blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x6mm Messing blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x6mm Messing blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x6mm Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-15463
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15463
EAN/GTIN:
     4057221556553
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 Messing Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
7,0
N:
1,2
d:
4
l:
6 mm
k:
2,6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
38
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
1,2
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
6 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0532*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4591*
€ 2,92633
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0506*
€ 2,44021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.