Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 20, Stahl Klasse 8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 20, Stahl Klasse 8 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 20, Stahl Klasse 8 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 20, Stahl Klasse 8 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 20, Stahl Klasse 8 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 20, Stahl Klasse 8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-157290
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     157290
EAN/GTIN:
     4055248101367
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
kronenmutter din 935 m20
din 935
DIN 935-1 8 Kronenmuttern - Abmessung: M 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Kronenmutter
w:
16
s:
30
n:
4,5
m:
22
d:
20
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 20
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
22
Durchmesser:
20 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: din 935-8, 935-20-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6635*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0923*
€ 4,86984
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7223*
€ 4,42954
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8835*
€ 1,05137
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8635*
€ 1,02757
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8235*
€ 0,97997
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6635*
€ 0,78957
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.