Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Industrieheftklammer 53/10 5000 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rapid Industrieheftklammer 53/10 5000 Stk.
Rapid Industrieheftklammer 53/10 5000 Stk.
Rapid Industrieheftklammer 53/10 5000 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417F-158927
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     11858870
EAN/GTIN:
     4004073003063
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
Tackerklammern
Heftklammer Nr. 53, Industrie-Qualität Rückenbreite 11,4 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
10
Ausführung:
Heftklammern
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Heftklammergröße:
10 mm
SB-Verpackt:
Nein
Rückenbreite:
11,4
Grundpreis:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Inhalt:
5000
Stück:
5000
Paketinhalt:
5.000 Stück
Hersteller:
Rapid
Werkstoff:
Stahl
Typ:
53
Größe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer rapid 140/10, büro heftklammern, büro-heftklammern rapid, Heftklammer Industrieq. 53/10 a 5000 Isaberg
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,72*
€ 12,70*
8 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 8,46*
€ 12,74*
1
€ 9,80*
ab € 8,74*
€ 13,08*
1
€ 9,80*
ab € 8,72*
€ 13,08*
3 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 11,04*
€ 15,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,70*
€ 15,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,91*
€ 12,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,49*
€ 12,48
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.