Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96 Holzschrauben, 6 x 50 Messing blank, Linsenkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 50 Messing blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 50 Messing blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 50 Messing blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 50 Messing blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 50 Messing blank, Linsenkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-15918
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15918
EAN/GTIN:
     4057222070195
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
DIN 96 Messing Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 6 x 50
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Messing
dk:
12
t:
2,7
N:
1,6
d:
6
l:
50
b:
≥30
k:
4,2
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
ds:
6
Antriebsgröße:
1,6
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
50 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
96
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3522*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4978*
€ 2,97238
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7582*
€ 0,90226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6514*
€ 0,77517
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4622*
€ 0,55002
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4422*
€ 0,52622
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4222*
€ 0,50242
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3522*
€ 0,41912
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.