Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96 Holzschrauben, 3 x 16 Messing vernickelt, Linsenkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 96 Holzschrauben, 3 x 16 Messing vernickelt, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 3 x 16 Messing vernickelt, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 3 x 16 Messing vernickelt, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 3 x 16 Messing vernickelt, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 3 x 16 Messing vernickelt, Linsenkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-15929
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15929
EAN/GTIN:
     4055248042967
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
DIN 96 Messing galvanisch vernickelt Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 3 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Vollgewinde:
Nein
dk:
6
d:
3
l:
16
b:
≥9,6
k:
2,1
Gewindeart:
Holzgewinde
Spitze:
Standard-Holz
t:
1,35
N:
0,8
ds:
3
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Antriebsgröße:
0,8
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Werkstoffart:
Messing
Länge:
16 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
96
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0766*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7189*
€ 2,04549
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1933*
€ 0,23003
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1561*
€ 0,18576
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.