Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96 Holzschrauben, 3,5 x 25 Messing vernickelt, Linsenkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 96 Holzschrauben, 3,5 x 25 Messing vernickelt, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 3,5 x 25 Messing vernickelt, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 3,5 x 25 Messing vernickelt, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 3,5 x 25 Messing vernickelt, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 3,5 x 25 Messing vernickelt, Linsenkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-15937
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15937
EAN/GTIN:
     4057222070775
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
DIN 96 Messing galvanisch vernickelt Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 3,5 x 25
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Messing
dk:
7
t:
1,6
N:
0,8
d:
3,5
l:
25
b:
≥15
k:
2,4
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
ds:
3,5
Antriebsgröße:
0,8
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
vernickelt
Werkstoff:
Messing
Länge:
25 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
96
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0748*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7157*
€ 2,04168
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1886*
€ 0,22443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.