Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 260 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 260 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 260 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 260 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 260 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 260 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 260 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 260 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-1599
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1599
EAN/GTIN:
     4055248001438
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 12x260 4.6, galv. verzinkt farblos Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und Muttern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfdurchmesser:
30,65
Kopfhöhe:
6,95
Gewindelänge:
46
v:
12,7
d:
12
l:
260 mm
b:
49
f:
8,75
k:
6,95
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
Antrieb:
ohne
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
30,65
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.6
Länge:
260 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6689*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8431*
€ 8,14329
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2331*
€ 7,41739
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0702*
€ 1,27354
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0502*
€ 1,24974
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8789*
€ 1,04589
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8489*
€ 1,01019
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6689*
€ 0,79599
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.