Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 97 Holzschrauben, 6 x 70 Messing blank, Senkkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 97 Holzschrauben, 6 x 70 Messing blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 6 x 70 Messing blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 6 x 70 Messing blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 6 x 70 Messing blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 6 x 70 Messing blank, Senkkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-16022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16022
EAN/GTIN:
     4055248043476
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
DIN 97 Messing Senk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 6 x 70
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
k:
3,0
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Voll
ds:
6
Antriebsgröße:
1,6
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Messing
dk:
11,0
t:
1,6
N:
1,6
d:
6
l:
70
b:
≥42
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
70 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
97
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4413*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7454*
€ 3,26703
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1225*
€ 1,33578
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,839*
€ 0,99841
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5913*
€ 0,70365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5513*
€ 0,65605
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5313*
€ 0,63225
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4413*
€ 0,52515
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.