Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 97 Holzschrauben, 3 x 20 Messing vernickelt, Senkkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 97 Holzschrauben, 3 x 20 Messing vernickelt, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 3 x 20 Messing vernickelt, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 3 x 20 Messing vernickelt, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 3 x 20 Messing vernickelt, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 3 x 20 Messing vernickelt, Senkkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-16036
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16036
EAN/GTIN:
     4057222088374
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
DIN 97 Messing galvanisch vernickelt Senk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 3 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ds:
3
Antriebsgröße:
0,8
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Messing
dk:
5,6
t:
0,85
N:
0,8
d:
3
l:
20
b:
≥12
k:
1,65
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Voll
Normart:
DIN
Oberfläche:
vernickelt
Werkstoff:
Messing
Länge:
20 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
97
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0252*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4815*
€ 1,76299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.