Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlag-Bodenhülse verstellbar 71 x 750 x 2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlag-Bodenhülse verstellbar 71 x 750 x 2,0
Einschlag-Bodenhülse verstellbar 71 x 750 x 2,0
Einschlag-Bodenhülse verstellbar 71 x 750 x 2,0
Artikel-Nr.:
     5417F-160605
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784410397
EAN/GTIN:
     4317784410397
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Einschlag-Bodenhülsen, in der Neigung verstellbar, feuerverzinkt

Je Seite mit 2 Löchern: 10,5 mmit
Materialstärke: 2,0-2,3 mmit
Weitere Informationen:
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Tiefe:
600
Breite:
71
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hülsenhöhe:
150 mm
Höhe C:
150
Länge gesamt:
750
Materialstärke:
2,0
Stärke:
2 mm
Länge:
750 mm
Lochdurchmesser:
10,5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
750 mm
Form:
vierkant
Weitere Suchbegriffe: Einschlagbodenhülse tzn 71 verstellbar
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
172
€ 6,90*
ab € 6,50*
€ 9,22*
9 Tage
172
€ 4,95*
ab € 6,54*
€ 9,28*
5 Tage
147
€ 4,79*
ab € 6,68*
€ 9,49*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,24*
€ 9,78*
2 Tage
172
€ 8,50*
ab € 8,34*
€ 11,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.