Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlag-Bodenhülse verstellbar 91 x 750 x 2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlag-Bodenhülse verstellbar 91 x 750 x 2,0
Einschlag-Bodenhülse verstellbar 91 x 750 x 2,0
Einschlag-Bodenhülse verstellbar 91 x 750 x 2,0
Artikel-Nr.:
     5417F-160606
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784410403
EAN/GTIN:
     4317784410403
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Einschlag-Bodenhülsen, in der Neigung verstellbar, feuerverzinkt

Je Seite mit 2 Löchern: 10,5 mmit
Materialstärke: 2,0-2,3 mmit
Weitere Informationen:
Tiefe:
600
Breite:
91
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Materialstärke:
2,0
Hülsenhöhe:
150 mm
Höhe C:
150
Länge gesamt:
750
Stärke:
2 mm
Länge:
91 mm
Lochdurchmesser:
10,5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
750 mm
Form:
vierkant
Weitere Suchbegriffe: Einschlagbodenhülse tzn 91 verstellbar
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
282
€ 4,95*
ab € 6,63*
€ 9,43*
2 Tage
282
€ 6,90*
ab € 6,67*
€ 9,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 6,75*
€ 9,59*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,22*
€ 9,75*
4 Tage
303
€ 4,95*
ab € 9,09*
€ 12,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.