Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlag-Bodenhülse 101 x 600 x 2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlag-Bodenhülse 101 x 600 x 2,0
Einschlag-Bodenhülse 101 x 600 x 2,0
Einschlag-Bodenhülse 101 x 600 x 2,0
Artikel-Nr.:
     5417F-160613
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784410380
EAN/GTIN:
     4317784410380
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Einschlag-Bodenhülsen für Rundholz, feuerverzinkt

 Mit 2 Löchern:  Ø 10,5 mmit  
 Materialstärke:  2,0-2,3 mmit
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Tiefe:
450
Breite:
101
Hülsenhöhe:
150 mm
Stärke:
2 mm
Länge:
600 mm
Lochdurchmesser:
10,5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
600 mm
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Einschlagbodenhülse tzn 100 f. Rundholz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
298
€ 6,90*
ab € 5,07*
€ 7,50*
7 Tage
298
€ 4,95*
ab € 5,08*
€ 7,51*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 5,19*
€ 7,63*
1 Tag
298
€ 8,50*
ab € 6,50*
€ 9,48*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,89*
€ 9,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.