Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubhülse für 100 Rundholz feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufschraubhülse für 100 Rundholz feuerverzinkt
Aufschraubhülse für 100 Rundholz feuerverzinkt
Aufschraubhülse für 100 Rundholz feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-160649
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784410106
EAN/GTIN:
     4317784410106
Suchbegriffe:
Aufschraubhülse
aufschraubhülse
Aufschraubhülse für Rundholz, feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Tiefe:
150
Breite:
150
Länge:
150
Stärke:
2 mm
Form:
rund
Grundplatte:
150
Lochdurchmesser:
100 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Aufschraubhülse für 100 Rundholz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
181
€ 6,90*
ab € 4,26*
€ 6,12*
6 Tage
181
€ 4,95*
ab € 4,27*
€ 6,14*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 4,38*
€ 6,27*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,03*
€ 6,60*
9 Tage
188
€ 6,99*
ab € 8,49*
€ 11,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.