Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 6 x 20 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 6 x 20 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 6 x 20 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 6 x 20 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 6 x 20 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 6 x 20 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-160692
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     160692
EAN/GTIN:
     4057221336636
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flanschkopfschr. mit Innensechskant 6x20 A2, blank, Flachkopfschraube mit Flansch
Weitere Informationen:
Flanschbreite:
13,6
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 6
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
4
d:
6
l:
20
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
13,6
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7380-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0321*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3899*
€ 2,84398
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.