Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 5 x 25 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 5 x 25 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 5 x 25 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 5 x 25 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 5 x 25 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 5 x 25 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-162101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     162101
EAN/GTIN:
     4057221336667
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flanschkopfschr. mit Innensechskant 5x25 A2, blank, Flachkopfschraube mit Flansch
Weitere Informationen:
Flanschbreite:
11,8
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
3
d:
5
l:
25 mm
k:
2,75
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
11,8
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7380-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0371*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3264*
€ 2,76842
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.