Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316 Flügelschrauben Maschinengewinde M 5 x 20 Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 316 Flügelschrauben Maschinengewinde M 5 x 20 Messing blank
DIN 316 Flügelschrauben Maschinengewinde M 5 x 20 Messing blank
DIN 316 Flügelschrauben Maschinengewinde M 5 x 20 Messing blank
DIN 316 Flügelschrauben Maschinengewinde M 5 x 20 Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-16212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16212
EAN/GTIN:
     4057221636118
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
DIN 316 Messing Flügelschrauben, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 5 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
d:
5 mm
l:
20 mm
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d1:
5
m:
6,5
h:
13
e:
26
a:
2,4
d2:
11
Ausführung:
runde Flügelform
Kopfform:
Flügelkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Länge:
20 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
316
Weitere Suchbegriffe: 316-5-20-Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6785*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,3265*
€ 7,52854
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,7565*
€ 6,85024
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0443*
€ 1,24272
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8785*
€ 1,04542
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8485*
€ 1,00972
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6785*
€ 0,80742
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.